Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 47222 Markerlampe 2-1 / 2 tommers bikube ledet rød | AC3RJF 2VNT5

GROTE 47222 Markeringslampe 2-1/2 tommers bikube LED Rød

På lager
Vare: AC3RJF Modell: 47222Kryssreferanse: 2VNT5
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGERød
Karakter0.06A
Dybde1-15 / 16 "
Diameter2.5 "
LampetypeLED
Materialepolykarbonat
FormBikube
Oppsigelsestypepigtail
Brukes forErstatning
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8512204040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterDybdeDiameterpasserLampetypePris
GROTE 47103 Clearance / marker Lamp Beehive Yellow | AC3RJE 2VNT4 47103Gul0.33A1.625 "2"Populære gjennomførings- og brakettfestergløde~~POS=TRUNC72NOK
GROTE 47223 Markeringslampe 2-1 / 2 tommers bikube ledet gul | AC3RJG 2VNT6 47223Gul0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED242NOK
GROTE G1082 Markørlampe Led bikube 2-1 / 2 tommer rød | AC3RUD 2VRC2 G1082Rød0.15A2.5 "2.5 "Populære monteringer og gjennomføringerLED177NOK
GROTE G3092 Markerlampe Led bikube 2 tommers 9 diode rød | AC3RUF 2VRC4 G3092Rød0.09A2"2"Populære monteringer og gjennomføringerLED165NOK
GROTE G3093 Marker Lampe Led Bikube 2 Tommer 9 Diode Gul | AC3RUG 2VRC5 G3093Gul0.09A2.5 "2"Populære monteringer og gjennomføringerLED164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 47222 Markeringslampe 2-1/2 tommers bikube LED Rød
218NOK / enhet