Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9253 Batterikabel Sideterminal | AB9VAJ 2FFF3

GROTE 84-9253 Batterikabel sideterminal

På lager
Vare: AB9VAJ Modell: 84-9253Kryssref: 2FFF3
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterikabel
FARGESvart
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeBolt
Måler4
Lengde55 "
MaterialeKobber
UnderkategoriKabel / sele
TrådfargeSvart
Ledningsstørrelse4 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8544492000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseFARGETilkoblingTilkoblingsmaterialeMålerLengdeMaterialeTrådfargePris
GROTE 82-7014 Batterikabel | AB9FRC 2CWH1 82-70144 ga.Svart-Antimonial bly414 "Antimonial blySvart167NOK
GROTE 82-7025 Batterikabel | AB9FRE 2CWH3 82-70254 ga.Svart-Antimonial bly425 "Antimonial blySvart215NOK
GROTE 82-7053 Batterikabel | AB9FRF 2CWH5 82-70534 ga.Svart-Antimonial bly453 "Antimonial blySvart373NOK
GROTE 84-9224 batterikabel ferdiglaget | AB9UZC 2FFC1 84-92244 ga.SvartSpliceKobber410 "KobberSvart154NOK
GROTE 84-9225 batterikabel ferdiglaget | AB9UZD 2FFC2 84-92254 ga.SvartBoltKobber412 "KobberSvart158NOK
GROTE 84-9226 batterikabel ferdiglaget | AB9UZE 2FFC3 84-92264 ga.SvartBoltKobber415 "KobberSvart165NOK
GROTE 84-9227 Batterikabel Pre Made | AB9UZF 2FFC4 84-92274 ga.SvartBoltKobber416 "KobberSvart202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9253 Batterikabel sideterminal
504NOK / enhet