Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9226 batterikabel ferdiglaget | AB9UZE 2FFC3

GROTE 84-9226 Batterikabel ferdiglaget

På lager
Vare: AB9UZE Modell: 84-9226Kryssreferanse: 2FFC3
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterikabel
FARGESvart
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeBolt
Måler4
Lengde15 "
MaterialeKobber
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriKabel / sele
Bytt TypeTopp innlegg
TrådfargeSvart
Ledningsstørrelse4 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8544492000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseFARGETilkoblingTilkoblingsmaterialeMålerLengdeMaterialeTrådfargePris
GROTE 82-7014 Batterikabel | AB9FRC 2CWH1 82-70144 ga.Svart-Antimonial bly414 "Antimonial blySvart167NOK
GROTE 82-7025 Batterikabel | AB9FRE 2CWH3 82-70254 ga.Svart-Antimonial bly425 "Antimonial blySvart215NOK
GROTE 82-7053 Batterikabel | AB9FRF 2CWH5 82-70534 ga.Svart-Antimonial bly453 "Antimonial blySvart373NOK
GROTE 84-9224 batterikabel ferdiglaget | AB9UZC 2FFC1 84-92244 ga.SvartSpliceKobber410 "KobberSvart154NOK
GROTE 84-9225 batterikabel ferdiglaget | AB9UZD 2FFC2 84-92254 ga.SvartBoltKobber412 "KobberSvart158NOK
GROTE 84-9227 Batterikabel Pre Made | AB9UZF 2FFC4 84-92274 ga.SvartBoltKobber416 "KobberSvart202NOK
GROTE 84-9228 Batterikabel Pre-laget | AB9UZG 2FFC5 84-92284 ga.SvartBoltKobber422 "KobberSvart200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9226 Batterikabel ferdiglaget
165NOK / enhet