Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 82-9131 Sideterminal - Pakke med 2 | AB9FTM 2CWR5

GROTE 82-9131 sideterminal - pakke med 2 stk

På lager
Vare: AB9FTM Modell: 82-9131Kryssreferanse: 2CWR5
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingskonvertering
FARGEStøpt stål
TilkoblingSkru
TilkoblingsmaterialeBly
TilkoblingstypeSkru
Connector TypePositiv negativ
Lengde3 13 / 16 "
MaterialeBly
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriKontakt / adapter
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GROTE 84-9131 Sideterminal - pakke med 10 | AB9UXX 2FEP9 84-913110481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 82-9131 sideterminal - pakke med 2 stk
74NOK /pakke