Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 66816 Pigtail 3 ledning 90 grader for hannstift | AC3RPW 2VPK8

GROTE 66816 Pigtail 3 ledning 90 grader for hannstift

På lager
Vare: AC3RPW Modell: 66816Kryssreferanse: 2VPK8
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpigtail
FARGEBlå
Connector TypeHvit / Svart
Lengde6"
Min. Ledningsstørrelse10AWG
typen3 ledninger, 90 grader, for hannstift
LedningstypeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8544300000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenPris
GROTE 66800 Pigtail Chassis Ground ,180 Hann | AC3RPT 2VPK5 668006"Chassis Ground, Slim-line .180 Hann130NOK
GROTE 66801 Pigtail Ground Return ,180 Hann | AC3RPU 2VPK6 668016"Ground Return, Slim-line .180 Mann155NOK
GROTE 66810 Pigtail Y Adapter Hunn Til To Hunner | AC3RPV 2VPK7 668109"Y-adapter, hunn til to kvinner317NOK
GROTE 66825 Pigtail 3 Wire 90 Degree For Female Pin | AC3RPX 2VPK9 668258"3-leder, plug-in, for kvinnelige pinner156NOK
GROTE 66831 Pigtail Adapter Hann Pin Til Hunn Pin | AC3RPY 2VPL1 668316"Adapter, hann-pin til hunn-pin102NOK
GROTE 66841 Pigtail 3 Wire Chassis Ground Slim-line | AC3RQA 2VPL3 668418"3 Leder, Chassis Ground, Slim-line, .180 hann180NOK
GROTE 68610 Trilliant Arbeidslampe Pigtail | CJ3QXC 411Z90 68610--122NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 66816 Pigtail 3 ledning 90 grader for hannstift
174NOK / enhet