Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 66815 mannlig stikkontakt | AB9FUE 2CWV5

GROTE 66815 Hann Pin Plug In

På lager
Vare: AB9FUE Modell: 66815Kryssreferanse: 2CWV5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggen for hannstift
Lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 66815 Hann Pin Plug In
135NOK / enhet