Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 61931 Dome Lamp Led Standard Mount 6 Diode | AC3RMZ 2VPE8

GROTE 61931 Dome Lamp Led Standard Mount 6 Diode

På lager
Vare: AC3RMZ Modell: 61931Kryssreferanse: 2VPE8
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
1 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuppellampe
FARGEHvit / Klar
Karakter0.48A
Dybde1.25 "
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde6 15 / 16 "
MaterialeAluminium / polykarbonat
Monteringstypestandard
Antall pærer6
Formrektangel
OppsigelsestypeHardwired
typenHøflighet
Volt pære12
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8512202040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKaraktertypenVolt pæreBreddeDybdeLampelivPris
GROTE 61E91 Dome Lampe Led 18 tommers 24 V | AA6GCT 13W962 61E91overflatenHvit0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 hr.2 002 NOK
GROTE 61F01 Kuppellampe Led 18 Tommer 12 V | AA6GCU 13W963 61F01overflatenHvit0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 hr.1 837 NOK
GROTE 61F61 rektangulær kuppellampe med bevegelsessensor | AA6GCY 13W968 61F61InnfeltHvit / Klar1.75A-9 til 135.75 "1"3 år.4 053 NOK
GROTE 61301 Kuppellampe Eurostyle Kart Og Kuppel | AC3RMV 2VPE3 61301-Hvit / Klar-Eurostyle kart og kuppel123"1.375 "-340NOK
GROTE 61491-5 Kuppellampe rektangel med bryter | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Hvit / Klar2.1A-122.5 "1.75 "-194NOK
GROTE 61121 Dome Lamp Led Length (in.) 7-5 / 8 | AE6RXH 5UVU5 61121overflatenHvit / Klar--124.75 "1 / 2 "-1 022 NOK
GROTE 61261 Dome Lampe Innfelt montering Led L 18-1/4 In | AE6RXK 5UVU7 61261InnfeltHvit / Klar1.75A-125.75 "1"-2 602 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 61931 Dome Lamp Led Standard Mount 6 Diode
1 436 NOK / enhet