GROTE 54362-3 Stopp/hale/sving Lampe Led L 4-5/16 Tommer Rød | AE6RYX 5UWC0

GROTE 54362-3 Stopp/hale/snu Lampe Led L 4-5/16 Tommer Rød

På lager
Vare: AE6RYX Modell: 54362-3Kryssreferanse: 5UWC0

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

412NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 48
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStop-Turn-Tail Lampe
FARGERød
Karakter0.03 til 0.24A
Dybde1-9 / 16 "
Diameter4 5 / 16 "
passer66815,66841,67002,66842,67013,66816,66845,67005,66823,66830,67016,66846,66836,67006,66861,66862
LampetypeLED
MaterialeABS / Akryl
Antall pærer3
FormRund
OppsigelsestypeHardt skall
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode8512204040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBrukes forVolt pærePris
GROTE G4012 lampesett Led 4 tommers stopp | AA6GEN 13X011 G4012Polykarbonat / akrylRød0.04 til 0.48A-pigtailKit-12394NOK
GROTE 50232 Economy stållampe | AB9FNV 2CWA9 50232Stål / akrylRød0.59 til 2.1A-HardwiredØkonomi-12148NOK
GROTE 52672 Stopp/bak/sving Lampe Rød | AB9FPJ 2CWC5 52672polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12143NOK
GROTE 52770 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPK 2CWC7 52770polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12164NOK
GROTE 52772 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPL 2CWC8 52772polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12125NOK
GROTE 52773 Stopp/hale/sving Lampe Gul Rund | AB9FPM 2CWC9 52773polykarbonatGul0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12126NOK
GROTE 52782 Stopp/hale/sving Lampe Rød Rund | AB9FPN 2CWD1 52782polykarbonatRød0.48 til 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinne Pin-Erstatning12199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 54362-3 Stopp/hale/snu Lampe Led L 4-5/16 Tommer Rød
412NOK / enhet