Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 46903 Clearance / marker Lamp Led Yellow | AB9FMB 2CVW5

GROTE 46903 Klarerings-/markeringslampe Led Gul

På lager
Vare: AB9FMB Modell: 46903Kryssreferanse: 2CVW5
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGEGul
Karakter0.07A
Dybde1.437 "
passerSmale skinner og kanaler
LampetypeLED
Lengde5 5 / 16 "
Materialepolykarbonat
Monteringstypeoverflaten
Oppsigelsestypepigtail
typenTynn linje
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8512204040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEKarakterDybdepasserLampetypeLengdetypenPris
GROTE 46902 Clearance / marker Lamp Thin Line Led Red | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "Rød0.07A1.437 "Smale skinner og kanalerLED5 5 / 16 "Tynn linje200NOK
GROTE 46922 Clearance/marker Lampe Thin Line Led Red | AB9FMC 2CVW6 469227 / 8 "Rød0.07A1.437 "Smale skinner og kanalerLED5 5 / 16 "Tynn linje197NOK
GROTE 46933 Clearance / marker Lamp Led Yellow Body | AB9FMD 2CVW7 469337 / 8 "Gul0.07A1.437 "Smale skinner og kanalerLED5 5 / 16 "Tynn linje233NOK
GROTE 46092 Liten firkantet PC-klassifisert Lampe Rød | AC3RHH 2VNP1 460921 13 / 16 "Rød0.33A1.875 "Direkte erstatning for Truck-Lite 12200R (rød) eller 12200Y (gul)gløde~~POS=TRUNC3.187 "UPS-stil, liten, PC-klassifisert79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 46903 Klarerings-/markeringslampe Led Gul
210NOK / enhet