Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 46092 Liten firkantet PC-klassifisert Lampe Rød | AC3RHH 2VNP1

GROTE 46092 Liten firkantet PC-klassifisert Lampe Rød

På lager
Vare: AC3RHH Modell: 46092Kryssreferanse: 2VNP1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGERød
Karakter0.33A
Dybde1.875 "
passerDirekte erstatning for Truck-Lite 12200R (rød) eller 12200Y (gul)
Lampeliv15,000 hr.
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde3.187 "
Materialepolykarbonat
Monteringstypeoverflaten
FormSquare
Oppsigelsestypepigtail
typenUPS-stil, liten, PC-klassifisert
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8512204040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEKarakterDybdepasserLampetypeLengdetypenPris
GROTE 46902 Clearance / marker Lamp Thin Line Led Red | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "Rød0.07A1.437 "Smale skinner og kanalerLED5 5 / 16 "Tynn linje200NOK
GROTE 46903 Clearance / marker Lamp Led Yellow | AB9FMB 2CVW5 469037 / 8 "Gul0.07A1.437 "Smale skinner og kanalerLED5 5 / 16 "Tynn linje210NOK
GROTE 46922 Clearance/marker Lampe Thin Line Led Red | AB9FMC 2CVW6 469227 / 8 "Rød0.07A1.437 "Smale skinner og kanalerLED5 5 / 16 "Tynn linje197NOK
GROTE 46933 Clearance / marker Lamp Led Yellow Body | AB9FMD 2CVW7 469337 / 8 "Gul0.07A1.437 "Smale skinner og kanalerLED5 5 / 16 "Tynn linje233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 46092 Liten firkantet PC-klassifisert Lampe Rød
79NOK / enhet