Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-43ST ZD Holdering, intern type, 7/16 tommer Dia., 50Pk | AE3CNB 5CB13

ROTOR CLIP HO-43ST ZD holderring, intern type, 7/16 tommers diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CNB Modell: HO-43ST ZDKryssreferanse: 5CB13
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
136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.230 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.254 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.012 "
Passer til Groove Dia.0.461 "
Passer til sporbredde0.029 "
For Bore Dia.7 / 16 "
Gratis OD0.482 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.041 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-43ST ZD holderring, intern type, 7/16 tommers diameter, 50pk
136NOK /pakke