Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 44540 Elektromagnetisk blinklys | AB9FKF 2CVP8

GROTE 44540 Elektromagnetisk blinklys

På lager
Vare: AB9FKF Modell: 44540Kryssreferanse: 2CVP8
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk blinker
FinishRød
Flash-hastighet per minutt60 til 120
Høyde1.5 "
Spenningsverdier12
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536410005
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Lampekapasitet (12)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeBreddePris
GROTE 44690 Elektromagnetisk blinklys | AB9FKG 2CVP9 44690Fjern1.75 "1.12 "323NOK
GROTE 44710 Elektromagnetisk blinklys | AB9FKH 2CVR1 44710Fjern1.75 "1.12 "275NOK
GROTE 44720 Elektromagnetisk blinklys | AB9FKJ 2CVR2 44720Fjern1.75 "1.12 "501NOK
GROTE 44810 Elektromagnetisk blinklys | AB9FKL 2CVR4 44810Svart1.375 "1.38 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 44540 Elektromagnetisk blinklys
274NOK / enhet