Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 44090 Led Blinker 12 Volt 20 Amp | AC3RGD 2VNK1

GROTE 44090 Led Blinker 12 Volt 20 Amp

På lager
Vare: AC3RGD Modell: 44090Kryssref: 2VNK1
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-blinklys
FinishSvart
Høyde1 23 / 64 "
Lengde1 23 / 64 "
Antall terminaler5
Spenningsverdier12
Bredde1 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536410005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lampekapasitet (20)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeBreddePris
GROTE 44891 LED -blinker 12volt 10amp | AC3RGF 2VNK3 44891Blå1.125 "1.125 "1.12 "279NOK
GROTE 44892 Led Flasher North American (jso) | AC3RGG 2VNK4 44892Blå1.75 "1.125 "1.12 "309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 44090 Led Blinker 12 Volt 20 Amp
413NOK / enhet