Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 44010 Flasher Solid State 12 til 24v | AE6RWL 5UVR1

GROTE 44010 Blinker Solid State 12 til 24v

På lager
Vare: AE6RWL Modell: 44010Kryssreferanse: 5UVR1
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlasher
FinishSvart
Høyde1 1 / 8 "
Lengde2 1 / 16 "
typenSolid State
Spenningsverdier12 til 24V
Bredde1 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8536410005
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Lampekapasitet (12)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GROTE 44030 Blinklys vekselvis 12 til 24v | AE6RWM 5UVR2 44030Alternerende799NOK
GROTE 44110 Flasher 3-pin Led-applikasjoner | AE6RWN 5UVR3 441103-pinners LED-applikasjoner473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 44010 Blinker Solid State 12 til 24v
534NOK / enhet