Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 43673 Flens Abs 1 1/8d x 5 1/2l x 2 1/2w In | AC3RFU 2VNJ1

GROTE 43673 Flens Abs 1 1/8d x 5 1/2l x 2 1/2w In

På lager
Vare: AC3RFU Modell: 43673Kryssreferanse: 2VNJ1
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens, ABS
Dybde1-1 / 8 "
FinishChrome
Lengde5.5 "
typenKlareringsmarkør
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926305000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterFinishSakLengdetypenBreddePris
GROTE 43343 Flens Rustfritt Stål 5 9/16 In | AC3RFJ 2VNH1 43343-5 9 / 16 "ChromeFlens, rustfritt stål-Stopp halesving-104NOK
GROTE 43512 Flensstål klaringsmarkering 3 In | AC3RFQ 2VNH7 435121-3 / 4 "3"SvartFlens, stål4.875 "Klareringsmarkør4.5 "68NOK
GROTE 43532 Flensstål klaringsmarkering 2 15/16 In | AC3RFR 2VNH8 435321-3 / 4 "2 15 / 16 "SvartFlens, stål4.875 "Klareringsmarkør4.5 "85NOK
GROTE 43723 Flens 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w Inn | AC3RFW 2VNJ3 4372327 / 32 "-ChromeFlens, rustfritt stål7.25 "Stopp halesving3.62 "121NOK
GROTE 43823 Flens rustfritt stål 3 1/2 tomme | AC3RFZ 2VNJ6 43823-3 1 / 2 "Rustfritt stålFlens3.5 "Klareringsmarkør5 / 8 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 43673 Flens Abs 1 1/8d x 5 1/2l x 2 1/2w In
168NOK / enhet