Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 43343 Flens Rustfritt Stål 5 9/16 In | AC3RFJ 2VNH1

GROTE 43343 Flens rustfritt stål 5 9/16 In

På lager
Vare: AC3RFJ Modell: 43343Kryssreferanse: 2VNH1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens, rustfritt stål
Diameter5 9 / 16 "
FinishChrome
typenStopp halesving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8302303060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterFinishSakLengdetypenBreddePris
GROTE 43512 Flensstål klaringsmarkering 3 In | AC3RFQ 2VNH7 435121-3 / 4 "3"SvartFlens, stål4.875 "Klareringsmarkør4.5 "68NOK
GROTE 43532 Flensstål klaringsmarkering 2 15/16 In | AC3RFR 2VNH8 435321-3 / 4 "2 15 / 16 "SvartFlens, stål4.875 "Klareringsmarkør4.5 "85NOK
GROTE 43673 Flens Abs 1 1/8d x 5 1/2l x 2 1/2w In | AC3RFU 2VNJ1 436731-1 / 8 "-ChromeFlens, ABS5.5 "Klareringsmarkør2 1 / 2 "168NOK
GROTE 43723 Flens 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w Inn | AC3RFW 2VNJ3 4372327 / 32 "-ChromeFlens, rustfritt stål7.25 "Stopp halesving3.62 "121NOK
GROTE 43823 Flens rustfritt stål 3 1/2 tomme | AC3RFZ 2VNJ6 43823-3 1 / 2 "Rustfritt stålFlens3.5 "Klareringsmarkør5 / 8 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 43343 Flens rustfritt stål 5 9/16 In
104NOK / enhet