Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 40132-3 Stick On Reflector | AB9FJJ 2CVL6

GROTE 40132-3 Stick On Reflector

På lager
Vare: AB9FJJ Modell: 40132-3Kryssreferanse: 2CVL6
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFest på reflektor
FARGERød
Høyde3 / 16 "
Lengde4.437 "
MaterialeAkryl
Formrektangel
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFormPris
GROTE 40052-3 Stick On Reflector | AB9FJG 2CVL4 40052-3RødRund23NOK
GROTE 40053-3 Stick On Reflector | AB9FJH 2CVL5 40053-3GulRund25NOK
GROTE 40133-3 Stick On Reflector | AB9FJK 2CVL7 40133-3Gulrektangel22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 40132-3 Stick On Reflector
22NOK / enhet