Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 40072 Reflektor Stick-on Red Diameter 2 1/2 | AC3REH 2VND3

GROTE 40072 Reflektor Stick-on Rød Diameter 2 1/2

På lager
Vare: AC3REH Modell: 40072Kryssreferanse: 2VND3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReflektor
FARGERød
Diameter2.5 "
MaterialeAkryl
FormRund
typenStick-On

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterFormPris
GROTE 40052 Reflektor Stick-on Red Round Diameter 3 In | AC3RED 2VNC8 40052Rød3"Rund36NOK
GROTE 40053 Reflektor Stick-on Yellow Round Diameter 3 In | AC3REE 2VNC9 40053Gul3"Rund36NOK
GROTE 40073 Reflektor Stick-on Yellow Diameter 2 1/2 | AC3REJ 2VND4 40073Gul2.5 "Rund36NOK
GROTE 41002 Reflektor Stick-on Red Round Diameter 2 In | AC3REY 2VNF3 41002Rød2"Rund40NOK
GROTE 41003 Reflektor Stick-on Yellow Round Diameter 2 In | AC3REZ 2VNF4 41003Gul2"Rund40NOK
GROTE 41032 Reflektor Stick-on Red Oval | AC3RFC 2VNF7 41032Rød-Oval58NOK
GROTE 41033 Reflektor Stick-on Yellow Oval | AC3RFD 2VNF8 41033Gul-Oval62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 40072 Reflektor Stick-on Rød Diameter 2 1/2
38NOK / enhet