Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 41033 Reflektor Stick-on Yellow Oval | AC3RFD 2VNF8

GROTE 41033 Reflektor Stick-on gul oval

På lager
Vare: AC3RFD Modell: 41033Kryssreferanse: 2VNF8
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReflektor
FARGEGul
Lengde4.375 "
MaterialeAkryl
FormOval
typenStick-On
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterFormPris
GROTE 40052 Reflektor Stick-on Red Round Diameter 3 In | AC3RED 2VNC8 40052Rød3"Rund36NOK
GROTE 40053 Reflektor Stick-on Yellow Round Diameter 3 In | AC3REE 2VNC9 40053Gul3"Rund36NOK
GROTE 40072 Reflektor Stick-on Red Diameter 2 1/2 | AC3REH 2VND3 40072Rød2.5 "Rund38NOK
GROTE 40073 Reflektor Stick-on Yellow Diameter 2 1/2 | AC3REJ 2VND4 40073Gul2.5 "Rund36NOK
GROTE 41002 Reflektor Stick-on Red Round Diameter 2 In | AC3REY 2VNF3 41002Rød2"Rund40NOK
GROTE 41003 Reflektor Stick-on Yellow Round Diameter 2 In | AC3REZ 2VNF4 41003Gul2"Rund40NOK
GROTE 41032 Reflektor Stick-on Red Oval | AC3RFC 2VNF7 41032Rød-Oval58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 41033 Reflektor Stick-on gul oval
62NOK / enhet