Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE PA2096 Crimping Tool Die | AH6HRJ 36CG18

GREENLEE PA2096 Crimping Tool Die

På lager
Vare: AH6HRJ Modell: PA2096Kryssreferanse: 36CG18
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
692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimping Tool Die
Kabelrekkevidde16 til 14, 22 til 18 AWG
KabeltypeStrand Wire
FargekodeGul 12, Blå 16 Blå, Rød 22

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddePris
GREENLEE PA2061 Crimping Tool Die, RJ-45 Crimping Kapasitet | AH6HRC 36CG12 PA2061Unkeyed WE / SS446NOK
GREENLEE PA2035 Crimping Tool Die | AH6HRG 36CG16 PA2035-647NOK
GREENLEE PA2033 Crimping Tool Die | AH6HRH 36CG17 PA203322 til 18, 16 til 14, 12 til 10 AWG646NOK
GREENLEE PA2095 Crimping Tool Die | AH6HRK 36CG19 PA209522 til 20, 18 til 16, 14 til 12, 10 AWG530NOK
GREENLEE PA2031 Crimping Tool Die | AH6HRL 36CG20 PA203110 til 8, 14 til 12 AWG540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE PA2096 Crimping Tool Die
692NOK / enhet