Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE L107 Torpedo Level, 9 tommers lengde, 1.25 tommers bredde, 0.75 tommers dybde | AE4KFN 5LE33

GREENLEE L107 Torpedo Level, 9 tommers lengde, 1.25 tommers bredde, 0.75 tommers dybde

På lager
Vare: AE4KFN Modell: L107Kryssreferanse: 5LE33

Få tak i det Mai 6, mandag
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
951NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo nivå
Nøyaktighet0.0005 "
FARGEGrønn
RammematerialeAluminum
Lengde8.5 "
MagnettypeSjelden jord
MaterialeAluminum
Antall hetteglass1
Antall magneter4
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass4
HetteglassAkryl
Hetteglass typeTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9015308000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 2 hetteglass (1) 30 grader og (1) 45 grader

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetLengdePris
GREENLEE L77 Mini magnetisk boblenivå, 6.5 tommers lengde, 1.8 tommers bredde, 0.75 tommers dybde | AD7RGT 4GA95 L770.0005 tommer5.5 "940NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE L107 Torpedo Level, 9 tommers lengde, 1.25 tommers bredde, 0.75 tommers dybde
951NOK / enhet