Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 111952 Hydraulisk strømningskontroll fjernventil | AA7ZLQ 16W003

GREENLEE 111952 Hydraulisk strømningskontroll fjernventil

På lager
Vare: AA7ZLQ Modell: 111952Kryssreferanse: 16W003
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
6 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk strømningsventil
Høyde1.625 "
Lengde3.625 "
MaterialeMetal
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Oljetemp.140 F
Maks. Utgangsstrøm6 gpm
Anbefalt filtrering (mikron)10
Temp. Område140 F
typenRemote
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk systemtype (åpent eller lukket senter)
    • Maks. Inngangsstrøm (6 gpm)
    • Maks. Inngangstrykk (2,000 psi)
    • Maks. Utgangstrykk (2,000 psi)
    • Strømkildetrykkport (9/16 "- 18 SAE O-ring)
    • Strømkilde returport (3/4 "- 16 SAE O-ring)
    • Verktøytrykkport (9/16 "- 18 SAE O-ring)
    • Returport for verktøy (3/4 "- 16 SAE O-ring)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 111952 Hydraulisk strømningskontroll fjernventil
6 940 NOK / enhet