Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 0159-01-INS Tang og skrutrekker isolert verktøysett, 13.3 x 7.2 x 3.9 tommer størrelse | AA3HXD 11L611

GREENLEE 0159-01-INS Tang- og skrutrekkerisolert verktøysett, 13.3 x 7.2 x 3.9 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3HXD Modell: 0159-01-INSKryssreferanse: 11L611
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
5 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker7
Tang inkludertDiagonale kuttere 8 ", tang med lang nese 8", sidetang 9 ", vannpumpetang 10"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(2) 4 "Skrutrekkere med kabinettspiss: 3/16", 1/4 ", stjerneskrutrekker nr. 2 x 4"
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.439
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 0159-01-INS Tang- og skrutrekkerisolert verktøysett, 13.3 x 7.2 x 3.9 tommers størrelse
5 592 NOK / enhet