Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD GJENGING 300219 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23.81 mm Gjengelengde, Halvbunn | CR3KKW 15J372

GREENFIELD THREADING 300219 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23.81 mm Gjengelengde, halvbunnen

På lager
Vare: CR3KKW Modell: 300219Kryssref: 15J372
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
513NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENFIELD TREADING 330269 Straight Flute Tap, 1/2-13 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, halvbunnen | CR3KBG 15J356 330269609NOK
GREENFIELD TREADING 330283 Straight Flute Tap, 1/2-13 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, halvbunnen | CR3KBH 15J361 330283610NOK
GREENFIELD TREADING 330284 Straight Flute Tap, 1/2-20 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, halvbunnen | CR3KBQ 15J362 330284570NOK
GREENFIELD TREADING 330278 Straight Flute Tap, 1/4-20 gjengestørrelse, 5/8 tommer gjengelengde, 2 1/2 tommers lengde | CR3KCC 15J357 330278328NOK
GREENFIELD TREADING 300216 Straight Flute Tap, 1/4-20 gjengestørrelse, 5/8 tommer gjengelengde, 2 1/2 tommers lengde | CR3KCP 15J369 300216475NOK
GREENFIELD TREADING 330280 Straight Flute Tap, 3/8-16 gjengestørrelse, 3/4 tommers gjengelengde, halvbunnen | CR3KFH 15J359 330280410NOK
GREENFIELD TREADING 330279 Straight Flute Tap, 5/16-18 Gjengestørrelse, 11/16 Inch Gjengelengde, Halvbunn | CR3KGJ 15J358 330279401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 300219 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23.81 mm Gjengelengde, halvbunnen
513NOK / enhet