Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TAP 330290 Spiral Flute Tap 3/4-16unf Steam Oxide | AA6ZZZ 15J363

GREENFIELD THREADING 330290 Spiral Flute Tap 3 / 4-16unf Steam Oxide

På lager
Vare: AA6ZZZ Modell: 330290Kryssref: 15J363
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
1 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishDampoksydnitrid
Liste nummerCI1000
MaterialePulverisert kobolt
Antall fløyter6
Total lengde4.25 "
Tonehøyde16
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.59 "
Størrelse3 / 4 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 7 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
GREENFIELD TAP 330260 Spiral Flute Tap, #10-32 Størrelse, Steam Oxide Finish | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "294NOK
GREENFIELD TAP 330261 Spiral Flute Tap 1/4-20unc Steam Oxide | AA6ZZX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "327NOK
GREENFIELD TAP 330265 Spiral Flute Tap 3/8-16unc Steam Oxide | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "421NOK
GREENFIELD TAP 330291 Spiral Flute Tap M5x0.8 Steam Oxide | AA7AAA 15J364 330291Grov32.375 "0.80mmD40.194 "M51 / 2 "337NOK
GREENFIELD TAP 330295 Spiral Flute Tap M12x1.25 Steam Oxide | AA7AAB 15J366 330295end43.375 "1.25mmD60.367 "M1215 / 16 "485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 330290 Spiral Flute Tap 3 / 4-16unf Steam Oxide
1 673 NOK / enhet