GRÅ SC220 Air Floor Cranes Air 2200 Lb. | AH6TYN 36G636

GRAY SC220 Air Floor Cranes Air 2200 Lb.

Vare: AH6TYN Modell: SC220 AirKryssref.: 36G636
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

65 404 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvkraner
Bomlengde82
Kapasitet2200
AnleggSveiset
Høyde114
Lengde82mm
typenAir
Hjuldiameter6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 260.82
Skipets høyde (cm)220.98
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)101.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bomkapasitetsposisjon 1 (Lb.): 2000
    • Bomkapasitetsposisjon 2 (Lb.): 1900
    • Bomkapasitetsposisjon 3 (Lb.): 1650
    • Min. Krokhøyde (inn.): 22
    • Maks. Krokhøyde (inn.): 125
    • Bomrekkevidde utvidet (inn) : 48
    • Boomrekkevidde tilbaketrukket (inn) : 33

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdetypenHjuldiameterPris
GRÅ SC440 Luftgulvkraner Luft/hydraulisk 4400 Lb. | AC6UDL 36G637 SC440 Air4400 lb.119 "82 "Luft/hydraulisk6"69 615 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAY SC220 Air Floor Cranes Air 2200 Lb.
65 404 NOK / enhet