GRÅ 25T-H Stativ Kjøretøystativ Pin Style 25 Tons Høy | AA3KTX 11N152

GRAY 25T-H Stands Kjøretøy Stand Pin Style 25 Tons Høy

På lager
Vare: AA3KTX Modell: 25T-H stativerKryssref: 11N152

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBilstativ
Basestørrelse13 x 13 "
AnleggStål
Løftekapasitet50 tonn.
Løftehøyde Maks.32 "
Løftehøyde Min.20 "
Salstørrelse (in.)4.5 X 3
typenPin stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.43
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseAnleggLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)Pris
GRÅ 7TF Stativ Kjøretøystativ Pin Style 7 Tons Pr | AA3KTR 11N147 7TF Stativ7-1/2 x 7-1/2"Stål15 tonn.16 "9.5 "4.5 X 2.56 411 NOK
GRÅ 10TF Stativ Kjøretøystativ Pin Style 10 Tons Pr | AA3KTV 11N150 10TF Stativ14 x 14 "Stål20 tonn.32 "20 "4.5 X 312 166 NOK
GRÅ 25T Stativ Kjøretøystativ Pin Style 25 Tonn - Pakke med 2 | AA3KTW 11N151 25T stativer10 x 10 "Stål50 tonn.20 "12 "3.38 X 213 979 NOK
GRÅ 9THR Stand Kjøretøy Stand Pin Style 9 Tons | AA3KTY 11N153 9THR Stativ33 x 33 "Stål9 tonn.84 "48.75 "5 X 529 506 NOK
GRÅ 7THF kjøretøystativ | AC6UDK 36G633 7 THF9"formet, sveiset7 tonn.20 "12 "4-3 / 4 x 2 1/28 840 NOK
GRÅ 10THF kjøretøystativ | AG6KHK 36G640 10 THF24 "formet, sveiset10 tonn.52 "30 "6-3 / 4 x 317 059 NOK
GRÅ 35TF Stativ Kjøretøy Stativ | AG6KHL 36G641 35TF Stativ10 "formet, sveiset35 tonn.21 "13.5 "3-1 / 4 x 316 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAY 25T-H Stands Kjøretøy Stand Pin Style 25 Tons Høy
16 362 NOK / enhet