Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRATING FASTENERS WSSGG1A Grating Clip, 1 Inch Bar Height, 50PK | AB3TLG 1VCC3 / WSSGG-1A

GRATING FASTENERS WSSGG1A ristklemme, 1 tomme stanghøyde, 50PK

På lager
Vare: AB3TLG Modell: WSSGG1AKryssref: 1VCC3 / WSSGG-1A
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
7 317 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Passer til bærestanghøyde1"
Passer mellomrom med bærestang3/4" til 1"
FlensstilHorisontalt plan
Flensetykkelse1/4 "til 3/4"
RivmaterialeGlassfiber
Riståpningsstørrelse1-1 / 4 "
Ristenes tykkelse1"
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde 1-3 / 4 "
Kjeve Lengde2"
Kjeveåpning13 / 16 "
Kjeve tykkelse1-3 / 4 "
Kjevebredde1-1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 4 "
standardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde1 / 8 "
Toppplatelengde1-1 / 2 "
Toppplatetykkelse16 ga.
Toppplatebredde1-7 / 8 "
Vaskemateriale410 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til gitteråpningsstørrelse (1 ")
    • Passer til støttetykkelse (1/4 til 3/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS WSSGG1A ristklemme, 1 tomme stanghøyde, 50PK
7 317 NOK /pakke