GRATING FASTENERS WSSGG-3A Grating Clip, Standard, 1 Inch Grating Thickness, 1-1/4 To 1-3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD6GQD

GRATING FASTENERS WSSGG-3A ristklemme, standard, 1 tomme risttykkelse, 1-1/4 til 1-3/4 tomme flenstykkelse, 316Ss, 25PK

Vare: CD6GQD Modell: WSSGG-3A
3 488 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
FlensstilHorisontalt plan
Flensetykkelse1-1/4" To 1-3/4"
RivmaterialeGlassfiber
Ristenes tykkelse1"
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde 2-3 / 4 "
Kjevehøyde2-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning1-7 / 8 "
Kjeve tykkelse13 ga.
Kjevebredde3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 4 "
standardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde1 / 8 "
Toppplatelengde1-1 / 2 "
Toppplatetykkelse16 ga.
Toppplatebredde1-7 / 8 "
Vaskemateriale410 rustfritt stål
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
GRATING FASTENERS WSSGG-3A ristklemme, standard, 1 tomme risttykkelse, 1-1/4 til 1-3/4 tomme flenstykkelse, 316Ss, 25PK
3 488 NOK /pakke