Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSAB-PB-373 Thrust Washer, 28 mm Bore, 48 mm OD, 1.5 mm Thick, -320 Deg F to 530 Deg F | CQ7KRL 786VP7

GRAINGER ZUSAB-PB-373 trykkskive, 28 mm boring, 48 mm ytre diameter, 1.5 mm tykk, -320 grader F til 530 grader F

På lager
Vare: CQ7KRL Modell: ZUSAB-PB-373Kryssreferanse: 786VP7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkvasker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSAB-PB-1109 Trykkskive, 1 1/2 tomme boring, 2 1/2 tomme OD, 0.062 tomme tykk, -320 grader F til 530 grader F | CQ7KQN 786VT6 ZUSAB-PB-1109168NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-1107 Trykkskive, 1 1/4 tomme boring, 2 1/8 tomme OD, 0.062 tomme tykk, -320 grader F til 530 grader F | CQ7KQP 786VT4 ZUSAB-PB-1107123NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-1106 Trykkskive, 1 1/8 tomme boring, 2 tomme OD, 0.062 tomme tykk, -320 grader F til 530 grader F | CQ7KQQ 786VT3 ZUSAB-PB-1106108NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-1111 Trykkskive, 1 3/4 tomme boring, 2 3/4 tomme OD, 0.062 tomme tykk, -320 grader F til 530 grader F | CQ7KQR 786VT8 ZUSAB-PB-1111203NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-1108 Trykkskive, 1 3/8 tomme boring, 2 1/4 tomme OD, 0.062 tomme tykk, -320 grader F til 530 grader F | CQ7KQT 786VT5 ZUSAB-PB-1108138NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-1110 Trykkskive, 1 5/8 tomme boring, 2 5/8 tomme OD, 0.062 tomme tykk, -320 grader F til 530 grader F | CQ7KQU 786VT7 ZUSAB-PB-1110183NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-1105 Trykkskive, 1 tomme boring, 1 3/4 tomme OD, 0.062 tomme tykk, -320 grader F til 530 grader F | CQ7KQV 786VT2 ZUSAB-PB-1105120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSAB-PB-373 trykkskive, 28 mm boring, 48 mm ytre diameter, 1.5 mm tykk, -320 grader F til 530 grader F
101NOK / enhet