Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSA-RC-721 Viton Round Cord, Black, 3/32 Inch, 0.093 Inch, 5 ft Overall Length, 75A | CQ7XVD 784U53

GRAINGER ZUSA-RC-721 Viton rund ledning, svart, 3/32 tommer, 0.093 tommer, 5 fot total lengde, 75A

På lager
Vare: CQ7XVD Modell: ZUSA-RC-721Kryssreferanse: 784U53

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSA-RC-137 Viton rund ledning, 1/2 tomme, 0.5 tommer, 10 fot total lengde, 75A, -15 grader F til 400 grader F | CQ7XDZ 784UL7 ZUSA-RC-1376 201 NOK
GRAINGER ZUSA-RC-529 Viton rund ledning, 1/2 tomme, 0.5 tommer, 24 tommer total lengde, 75A | CQ7XEA 784UL5 ZUSA-RC-5291 083 NOK
GRAINGER ZUSA-RC-819 Viton rund ledning, 1/2 tomme, 0.5 tommer, 25 fot total lengde, 75A, -15 grader F til 400 grader F | CQ7XEB 784UL8 ZUSA-RC-81911 862 NOK
GRAINGER ZUSA-RC-808 Viton rund ledning, 1/2 tomme, 0.5 tommer, 5 fot total lengde, 75A, -15 grader F til 400 grader F | CQ7XEC 784UL6 ZUSA-RC-8082 441 NOK
GRAINGER ZUSA-RC-836 Viton rund ledning, 1/4 tommer, 0.25 tommer, 100 fot total lengde, 75A | CQ7XED 784UJ4 ZUSA-RC-83612 183 NOK
GRAINGER ZUSA-RC-132 Viton rund ledning, 1/4 tomme, 0.25 tommer, 25 fot total lengde, 75A, -15 grader F til 400 grader F | CQ7XEE 784UJ2 ZUSA-RC-1323 502 NOK
GRAINGER ZUSA-RC-524 Viton rund ledning, 1/4 tomme, 0.25 tommer, 5 fot total lengde, 75A, -15 grader F til 400 grader F | CR3GTG 784UJ0 ZUSA-RC-524631NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSA-RC-721 Viton rund ledning, svart, 3/32 tommer, 0.093 tommer, 5 fot total lengde, 75A
227NOK / enhet