Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSA-PF-8072 Halvkobling, 3/8 tommer X 3/8 tommer Fittingsrørstørrelse, 14 mm totallengde | CP8GZU 60VE19

GRAINGER ZUSA-PF-8072 Halvkobling, 3/8 tommer X 3/8 tommer rørstørrelse, 14 mm total lengde

På lager
Vare: CP8GZU Modell: ZUSA-PF-8072Kryssreferanse: 60VE19

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0302
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSA-PF-9448 Halvkobling, aluminium, 1 1/2 tommer X 1 1/2 tommers tilpasningsrørstørrelse | CP7KUY 60PW55 ZUSA-PF-9448211NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9447 Halvkobling, aluminium, 1 1/4 tommer X 1 1/4 tommers rørstørrelse | CP7KUZ 60PW54 ZUSA-PF-9447148NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9446 Halvkobling, aluminium, 1 tommer x 1 tommer rørstørrelse | CP7KVA 60PW53 ZUSA-PF-9446105NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9444 Halvkopling, aluminium, 1/2 tomme X 1/2 tomme fittingsrør | CP7KVB 60PW51 ZUSA-PF-944489NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9442 Halvkopling, aluminium, 1/4 tomme X 1/4 tomme fittingsrør | CP7KVC 60PW49 ZUSA-PF-944278NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9441 Halvkobling, aluminium, 1/8 tommer X 1/8 tommers rørstørrelse | CP7KVD 60PW48 ZUSA-PF-944173NOK
GRAINGER ZUSA-PF-9450 Halvkobling, aluminium, 2 1/2 tommer X 2 1/2 tommers rørstørrelse | CP7KVE 60PW57 ZUSA-PF-9450546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSA-PF-8072 Halvkobling, 3/8 tommer X 3/8 tommer rørstørrelse, 14 mm total lengde
84NOK / enhet