Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 Clevis Pin Cotterless 1/4 X 2-1/2 Inch, 10PK | AG2ZDB 32PL27

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 splintløs splintløs 1/4 X 2-1/2 tomme, 10PK

På lager
Vare: AG2ZDB Modell: WWG-CLPCZ-008Kryssreferanse: 32PL27
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
326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde2.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenSplittløs
Brukbar lengde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318240000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 splintløs splintløs 1/4 X 2-1/2 tomme, 10PK
326NOK /pakke