Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Inch 3/4 Inch, 100PK | AH3EDH 31JD59

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Tommer 3/4 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AH3EDH Modell: U70653.018.0075Kryssref: 31JD59
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.3 / 16 "
Ankerlengde3 / 4 "
Head StyleFlate
Materialenylon
Maks. Fixture tykkelse3 / 16 "
Min. Innbygging9 / 16 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)22

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 Tommer 3/4 Tommer, 100PK
76NOK /pakke