Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70652.025.0175 Hammr Drive Pin Anchor Mushroom 1 x 3/4 Inch, 100PK | AG2FQE 31JD73

GRAINGER U70652.025.0175 Hammr Drive Pin Anchor Mushroom 1 x 3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FQE Modell: U70652.025.0175Kryssref: 31JD73

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1.75 "
Head StyleMushroom
Materialenylon
Maks. Fixture tykkelse1"
Min. Innbygging3 / 4 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4167
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode3926909980

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70652.025.0175 Hammr Drive Pin Anchor Mushroom 1 x 3/4 tommer, 100PK
167NOK /pakke