Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.087.0800 Wedge Anchor 7/8 8 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HHA 31JP40

GRAINGER U70411.087.0800 Kileanker 7/8 8 sinkbelagt karbonstål, 2PK

På lager
Vare: AG2HHA Modell: U70411.087.0800Kryssreferanse: 31JP40
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde8"
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse3.125 "
Min. Innbygging4"
tråd Lengde3.875 "
Trådstørrelse7 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)12980

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3432
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.087.0800 Kileanker 7/8 8 sinkbelagt karbonstål, 2PK
226NOK /pakke