Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.062.0450 Kileanker 5/8 4-1/2 Forsinket karbonstål, 5PK | AH3EFJ 31JP25

GRAINGER U70411.062.0450 Kileanker 5/8 4-1/2 sinkbelagt karbonstål, 5PK

På lager
Vare: AH3EFJ Modell: U70411.062.0450Kryssreferanse: 31JP25
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4.5 "
Grunnleggende materialeStål
Innbygging i betong2.75 "
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
Maks. Arbeidstykkelse9 / 16 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde2 5 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenKileanker
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9873
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.062.0450 Kileanker 5/8 4-1/2 sinkbelagt karbonstål, 5PK
206NOK /pakke