Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51680.019.0250 Tappeplateskrue Flat #10-16 2-1/2 tomme, 100PK | AG2HCX 31JN42

GRAINGER U51680.019.0250 Tappeplate skrue flat #10-16 2-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HCX Modell: U51680.019.0250Kryssref.: 31JN42 / 155W15
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
380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.333 til 0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlat nedsenket
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51680.019.0250 Tappeplate skrue flat #10-16 2-1/2 tommer, 100PK
380NOK /pakke