Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51680.016.0250 Tap Sheet Metal Screw Flat #8-18 2-1/2 Inch, 100PK | AG2HCW 31JN41

GRAINGER U51680.016.0250 Tappeplate skrue flat #8-18 2-1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HCW Modell: U51680.016.0250Kryssref.: 31JN41 / 155W14

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
202NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlat nedsenket
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5656
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51680.016.0250 Tappeplate skrue flat #8-18 2-1/2 tommer, 100PK
202NOK /pakke