Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51662.019.0250 Tap Sheet Metal Screw Truss #10-16 2-1/2 Inch, 100PK | AG2HCD 31JN25

GRAINGER U51662.019.0250 Tappplate skruestol #10-16 2-1/2 tomme, 100PK

På lager
Vare: AG2HCD Modell: U51662.019.0250Kryssref: 31JN25 / 400K01

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

432NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.425 til 0.448 "
Hodehøyde0.103 til 0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51662.019.0250 Tappplate skruestol #10-16 2-1/2 tomme, 100PK
432NOK /pakke