Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.050.0350 Vognbolt 1/2-13 3-1/2 Tommer, 10PK | AH3EDF 31JC15

GRAINGER U51500.050.0350 Vognbolt 1/2-13 3-1/2 tommer, 10PK

På lager
Vare: AH3EDF Modell: U51500.050.0350Kryssref: 31JC15 / 164X55
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 2 "
FinishPlain
Hode Dia.1.032 til 1.094 "
Hodehøyde0.25 til 0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.25 til 0.281 "
Firkantet bredde0.492 til 0.515 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.050.0350 Vognbolt 1/2-13 3-1/2 tommer, 10PK
263NOK /pakke