Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51320.019.0200 Maskinskrue Oval 10-24 X 2 Lengde, 50PK | AG2KRZ 31KJ38

GRAINGER U51320.019.0200 Maskinskrue Oval 10-24 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KRZ Modell: U51320.019.0200Kryssref: 31KJ38 / 127P14
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.333 til 0.362 "
Hodehøyde0.075 "til 0.102
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde2"
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2907
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51320.019.0200 Maskinskrue Oval 10-24 X 2 Lengde, 50PK
116NOK /pakke