Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.025.0100 Maskinskrue Rund 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK | AG2HTA 31JV22

GRAINGER U51213.025.0100 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HTA Modell: U51213.025.0100Kryssref: 31JV22 / 127M68

Få tak i det Mai 20, mandag
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.443 til 0.472 "
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.302
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.025.0100 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK
185NOK /pakke