Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.025.0062 Machine Screw Round 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AG2HRZ 31JV19

GRAINGER U51213.025.0062 Maskinskrue rund 1/4-20 X 5/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HRZ Modell: U51213.025.0062Kryssref: 31JV19 / 127M65
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
128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.443 til 0.472 "
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5 / 8 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2092
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.025.0062 Maskinskrue rund 1/4-20 X 5/8 Lengde, 50PK
128NOK /pakke