Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51140.025.0062 Machine Screw Bind 1/4-20 X 5/8 L, 50PK | AH3ENH 31JV02

GRAINGER U51140.025.0062 Maskinskruebind 1/4-20 X 5/8 L, 50PK

På lager
Vare: AH3ENH Modell: U51140.025.0062Kryssref: 31JV02 / 127M48

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.498 til 0.525 "
Hodehøyde0.152 til 0.165 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2092
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51140.025.0062 Maskinskruebind 1/4-20 X 5/8 L, 50PK
139NOK /pakke