Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51120.025.0062 Machine Screw Plain 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AH3EMY 31JU84

GRAINGER U51120.025.0062 Maskinskrue Vanlig 1/4-20 X 5/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EMY Modell: U51120.025.0062Kryss Ref: 31JU84 / 127M31

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.473 til 0.492 "
Hodehøyde0.13 til 0.144 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2092
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51120.025.0062 Maskinskrue Vanlig 1/4-20 X 5/8 Lengde, 50PK
109NOK /pakke