Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2PZV3 Taper Pin Standard 18-8 #5 x 4 1/2 tomme Lengde | AC3AVN

APPROVED VENDOR 2PZV3 konisk pinne standard 18-8 #5 x 4 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AC3AVN Modell: 2PZV3
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.296 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde4.5 "
Størrelse#5
Liten endedia.0.195 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZV3 konisk pinne standard 18-8 #5 x 4 1/2 tomme lengde
90NOK / enhet