Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51120.025.0050 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AG2HRB 31JU83

GRAINGER U51120.025.0050 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HRB Modell: U51120.025.0050Kryss Ref: 31JU83 / 127M30

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.473 til 0.492 "
Hodehøyde0.13 til 0.144 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1796
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51120.025.0050 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK
92NOK /pakke