Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51110.025.0075 Machine Screw Flat 1/4-20 X 3/4 In Length, 50PK | AG2HQY 31JU75

GRAINGER U51110.025.0075 Machine Screw Flat 1/4-20 X 3/4 In Length, 50PK

På lager
Vare: AG2HQY Modell: U51110.025.0075Kryss Ref: 31JU75 / 127M22
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
213NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51110.025.0075 Machine Screw Flat 1/4-20 X 3/4 In Length, 50PK
213NOK /pakke