Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51044.031.0125 Skulderskrue Imperial 18-8 Rustfritt stål 1/4-20, 5PK | AG2KPY 31KH15

GRAINGER U51044.031.0125 Skulderskrue Imperial 18-8 rustfritt stål 1/4-20, 5PK

På lager
Vare: AG2KPY Modell: U51044.031.0125Kryssref: 31KH15 / 163V77
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
532NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.419 til 0.438 "
Hodehøyde0.209 til 0.219 "
Head Styleriflete
Materiale18-8 rustfritt stål
Skruehodehøyde5 / 16 "
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde1.25 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0981
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51044.031.0125 Skulderskrue Imperial 18-8 rustfritt stål 1/4-20, 5PK
532NOK /pakke